DCNS 250-125-250B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203077
EAN/GTIN 7291075298130
Číslo výrobcu 3203077
Číslo L L24040 510

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 215 mm, efektivní délka (LU) 128,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 150.45 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 250
  • Celková délka (OAL) 215 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 155 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 128.8 mm