DCNS 250-125-250B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203077
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203077
EAN / GTIN 7291075298130
Codice del produttore 3203077
Numero-L L24040 510

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Overall Length (OAL) 215 mm, Usable Length (LU) 128.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Functional Length (LF) 150.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 250
  • Overall Length (OAL) 215 mm
  • Point Length (PL) 3.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 155 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 128.8 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto