DCNS 250-125-250B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203077
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203077
EAN / GTIN 7291075298130
Réf. fabricant 3203077
Article hors catalogue L24040 510

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Longueur hors tout (OAL) 215 mm, Longueur utile (LU) 128.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150.45 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 250
  • Longueur hors tout (OAL) 215 mm
  • Point Length (PL) 3.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 155 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 128.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout