DCNS 170-085-170B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203069
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203069
EAN/GTIN 7291075298055
Číslo výrobcu 3203069
Číslo L L24040 633

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 153,9 mm, efektivní délka (LU) 87,59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 102.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 153.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 105.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 87.59 mm