DCNS 130-039-130B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Č. pol.: 3203014
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203014
EAN/GTIN 7291075297744
Číslo výrobcu 3203014
Číslo L L24040 1180

Popis

Popis:

Modulární tělesa pro vrtání, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 13 mm, řezný průměr (DC) 13 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 102,6 mm, efektivní délka (LU) 40,96 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 53.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 130
  • Celková délka (OAL) 102.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 55.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 47 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 40.96 mm