DCN 260-312-31.75R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3203557
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203557
EAN/GTIN 7291075297522
Číslo výrobcu 3203557
Číslo L L24040 614

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,024″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 26,0, Celková délka (OAL) 17,13″, použitelná délka (LU) 12,47″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.024″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.059″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.024″
  • Desetinný ekvivalent: 1.024″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 14.584″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 26.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 260
  • Celková délka (OAL): 17.13″
  • Délka špicky britu(PL): 0.186″
  • Délka upínace (LPR): 14.77″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 12.47″