DCN 260-312-31,75R-12D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3203557
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203557
EAN/GTIN 7291075297522
Nummer fabrikant 3203557
L-nummer L24040 614

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,024″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 26,0, totale lengte (OAL) 17,13″, bruikbare lengte (LU) 12,47″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,024″Functionele flensdiameter: 1,024″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,024 Functionale diameter (LF): 1,059 Functionale diameter: 14.584″insert Seat Size Code (SSC): 26.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 260
  • totale lengte (OAL): 17.13″
  • puntlengte (PL): 0,186 47″
  • uitstekende lengte (LPR): 14.77″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • Lengte 12.
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles