DCN 260-312-31.75R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: 3203557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203557
EAN / GTIN 7291075297522
Codice del produttore 3203557
Numero-L L24040 614

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.024″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 26.0 ,Overall Length (OAL) 17.13″ ,Usable Length (LU) 12.47″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.024″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.059″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.024″
  • Decimale Equivalente: 1.024″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 14.584″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 26.0
  • Length Group: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 260
  • Overall Length (OAL): 17.13″
  • Point Length (PL): 0.186″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 14.77″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 12.47″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto