DCN 260-130-32R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3203111
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203111
EAN/GTIN 7291075243192
Číslo výrobcu 3203111
Číslo L L24040 700

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 26 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, celková délka (OAL) 231 mm, efektivní délka (LU) 133,95 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 26 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 166.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 260
  • Celková délka (OAL) 231 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm
  • Délka upínace (LPR) 171 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 133.95 mm