• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DCN 260-130-32R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3203111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203111
EAN / GTIN 7291075243192
Číslo výrobce 3203111
L-číslo L24040 700

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 26 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, celková délka (OAL) 231 mm, efektivní délka (LU) 133,95 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 26 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 166.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 260
  • Celková délka (OAL) 231 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.95 mm
  • Délka upínace (LPR) 171 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 133.95 mm