DCN 260-130-32R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3203111
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3203111
EAN / GTIN 7291075243192
Número del fabricante 3203111
Número L L24040 700

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0, Longitud total (OAL) 231 mm, Longitud utilizable (LU) 133.95 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 26.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 26 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 166.27 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 260
  • Longitud total (OAL) 231 mm
  • Point Length (PL) 3.95 mm
  • Voladizo (LPR) 171 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 133.95 mm

Productos adecuados