DCN 250-038-31.75A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3202604
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202604
EAN/GTIN 7291075292114
Číslo výrobcu 3202604
Číslo L L24040 639

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25,0, Celková délka (OAL) 5,39″, použitelná délka (LU) 1,68″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 2.851″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 25.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 250
  • Celková délka (OAL): 5.39″
  • Délka špicky britu(PL): 0.179″
  • Délka upínace (LPR): 3.03″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.68″