DCN 170-204-19.05R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3202833
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202833
EAN/GTIN 7291075297409
Číslo výrobcu 3202833
Číslo L L24040 615

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,669″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17,0, Celková délka (OAL) 11,06″, použitelná délka (LU) 8,15″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.984″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.669″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
  • Desetinný ekvivalent: 0.669″
  • Prumer príruby (DF): 0.984″
  • Funkcní délka (LF): 8.968″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 170
  • Celková délka (OAL): 11.06″
  • Délka špicky britu(PL): 0.122″
  • Délka upínace (LPR): 9.09″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 8.15″