DCN 170-204-19.05R-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3202833
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202833
EAN/GTIN 7291075297409
Številka proizvajalca 3202833
L-število L24040 615

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 3/4″, premer rezanja (DC) 0,669 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 11.06″, uporabna dolžina (LU) 8,15″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,984″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,669″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,705″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,669″
  • Decimalni ekvivalent: 0,669″
  • Premer prirobnice (DF): 0,984″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,968″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17,0
  • Skupina dolžine: 12xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 170
  • Skupna dolžina (OAL): 11.06″
  • Dolžina točke (PL): 0,122″
  • Štrleča dolžina (LPR): 9,09″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 8,15″