DCN 170-085-20R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202692
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202692
EAN/GTIN 7291075243048
Číslo výrobcu 3202692
Číslo L L24040 1239

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 17.0, celková délka (OAL) 161,9 mm, efektivní délka (LU) 87,59 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 108.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 161.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 111.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 87.59 mm