DCN 170-085-20R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3202692
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3202692
EAN / GTIN 7291075243048
Número del fabricante 3202692
Número L L24040 1239

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0, Longitud total (OAL) 161.9 mm, Longitud utilizable (LU) 87.59 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 108.81 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 170
  • Longitud total (OAL) 161.9 mm
  • Point Length (PL) 2.59 mm
  • Voladizo (LPR) 111.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 87.59 mm

Productos adecuados