DCN 170-085-20R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202692
EAN / GTIN 7291075243048
Číslo výrobce 3202692
L-číslo L24040 1239

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 17.0, celková délka (OAL) 161,9 mm, efektivní délka (LU) 87,59 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 108.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 161.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 111.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 87.59 mm