Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W80: 10-010

Č. pol.: 236605 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,56 € / ks
  • Od 10 ks
    16,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SOGX 040204-01
Series (Séria) KUB Pentron®
Meno 10-010
Odroda BK8425
Typ Uni
Rezný materiál HM
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236605 10-010
EAN/GTIN 4047109204300
Číslo výrobcu W80 10010.048425

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré maximum