IFP 3493-SPADE IQ IC908 Výměnné vrtací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3392193
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392193
EAN/GTIN 7291075452709
Číslo výrobcu 3392193
Číslo L L24050 2720

Popis

Popis:

  • Modulární vrtací hlavy
  • Průměr řezné hrany (DC): 1-3/8″
  • Kód velikosti sedla břitové destičky (SSC): 34,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů
  • Délka trhliny (LPR): 0,776″

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1-3/8″
  • Funkcní délka (LF): 0.567″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 34.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 0.20902″
  • Délka upínace (LPR): 0.776″