IFP 3493-SPADE IQ IC908 Výměnné vrtací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3392193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392193
EAN / GTIN 7291075452709
Číslo výrobce 3392193
L-číslo L24050 2720

Popis

Popis:

  • Modulární vrtací hlavy
  • Průměr řezné hrany (DC): 1-3/8″
  • Kód velikosti sedla břitové destičky (SSC): 34,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů
  • Délka trhliny (LPR): 0,776″

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1-3/8″
  • Funkcní délka (LF): 0.567″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 34.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 0.20902″
  • Délka upínace (LPR): 0.776″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku