Sada čísel 0 – 9 2

Č. pol.: 291942 2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Znak 0 – 9
⌀ zvitkov 30 mm
Druh produktu Sada čísel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291942 2
EAN/GTIN 4030741556241
Číslo výrobcu 85000991

Popis

Prevedenie:

Odpružený systém s vymeniteľnými segmentmi. Pružný a s adaptovateľnou stopkou.

Výhoda:

Označenie možné až po zväzok.

Vhodné pro:

Popisovacie náradie č. 291920 a 291925.

Obsah:

Segmenty znakov: 291950

Odporúčanie:

Voliteľne je možné objednať výrobok č. 291990_Box na bezpečné uskladnenie výmenných segmentov/znakových sád.

Pozor:

Dbajte na priradenie medzi nástrojmi a segmentmi.

Poznámka:

Úloha popisu s ⌀ 30 mm: K dispozícii osadenie minimálne 17 segmentmi.
Úloha popisu s ⌀ 50 mm: K dispozícii osadenie minimálne 29 segmentmi.
Maximálny počet segmentov závisí od príslušnej šírky znaku.