Cijferset 0 – 9, Letterhoogte: 2mm

Artikelnummer: 291942 2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype schijfslagstempel
Symbool 0 – 9
Hoogte letters 2 mm
Buitendiameter 30 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291942 2
EAN/GTIN 4030741556241
Nummer fabrikant 85000991
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

Voordeel:

Belettering tot aan de kraag mogelijk.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291920 en 291925.

Inhoud:

Tekensegmenten: 291950

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990 Box worden besteld voor de veilige opslag van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Let op:

Indeling van gereedschappen en segmenten in acht nemen.

Tip:

Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.
Letterwiel met ⌀ 30 mm: Uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
Letterwiel met ⌀ 50 mm: Uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.

Downloads en documenten