Številka 0–9, Višina pisave: 2mm

Št. art.: 291942 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji premer 30 mm
vrsta izdelka udarna kolesa
Znaki 0 – 9
Višina pisave 2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 291942 2
EAN/GTIN 4030741556241
Številka proizvajalca 85000991
Proizvajalec/odgovorna oseba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291920 in 291925.

Vsebina:

Segment z znakom: 291950

Priporočilo:

Opcijsko je za varno shranjevanje spremenljivih segmentov/garnitur znakov na voljo škatla art. 291990.

Pazi:

Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

Opomba:

Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.
Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.