GEHIMR 9.5SC-13 Vnitřní vyvrtávací tyče z plného karbidu s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801315
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801315
EAN/GTIN 7291075183528
Číslo výrobcu 2801315
Číslo L L23920 793

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,075″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,031″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.098″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.075″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.031″
  • Funkcní šírka (WF): 0.3″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 5″