Upichovacia doštička Plný rádius, HB7215, Šírka zápichu w: 2mm

Č. pol.: 273737 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,08 € / ks
  • Od 10 ks
    20,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka sklonu w 2 mm
Hlavné použitie K
Bočná aplikácia P
Stav rezania kontinuálne
Odroda HB7215
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka ponoru w ±0,03 mm
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,6 mm
Krmivo f 0,06 mm/ot. - 0,14 mm/ot.
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Vložte profil neutrálna
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273737 2
EAN/GTIN 4045197578365
Číslo výrobcu 273737 2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché