{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Pagrindinis naudojimas | K | |
| Papildomas naudojimas | P | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Rūšis | HB7215 | |
| Ašmenys | HM | |
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm | |
| Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
| Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,14 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273737 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578365 | |
| Gamintojo numeris | 273737 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |