{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | HOG-LCMX202002 | |
| Tloušťka řezné desky S | 2 mm | |
| Délka řezné desky L | 21,4 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 1 mm | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Poloměr špičky R | 1 mm | |
| ISO kód | HOG-LCMX202002 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7215 | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7215 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 20 g |
| Katalogové číslo | 273737 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578365 | |
| Číslo výrobce | 273737 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |