{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | HOG-LCMX202002 | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 21,4 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta R | 1 mm | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Raza vârfului R | 1 mm | |
| Cod ISO | HOG-LCMX202002 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7215 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | HB7215 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 20 g |
| Cod articol | 273737 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197578365 | |
| Număr producător | 273737 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |