{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Lamač triesok | NP | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,8 mm | |
Typ | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 4 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Posuv pre sústruženie zápichov | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Posuv pre zapichovanie | 0,05 mm/ot. - 0,09 mm/ot. | |
Hĺbka rezu ap min | 0,05 mm | |
Hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 5 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | PENTA-CUT | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273958 2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389692 | |
Číslo výrobcu | 3345803 |