Rezné vložky MINCUT MIUR Plný rádius 1/8

Č. pol.: 270425 1/8
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 8 mm
Typ IC908
maximálna hĺbka rezu tmax 1,1 mm
Uhlový Polomer r 0,5 mm
WF 3,6 mm
Hĺbka rezu ap 0,03 mm - 0,5 mm
Posuv pre sústruženie 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv pre zapichovanie 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Séria MINCUT
Hĺbka rezu ap min 0,03
Hĺbka rezu ap max 0,5
Označenie výrobcu MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270425 1/8
EAN/GTIN 7291075294576
Číslo výrobcu 6405188

Popis

Prevedenie:

S plným rádiusom na 45° vnútorné odľahčovacie zapichovanie.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.