PENTA 17N200P100RS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3341554
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3341554
EAN/GTIN 7291075399356
Číslo výrobcu 3341554
Číslo L L24080 338

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm