• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17N200P100RS IC1008 5-schneidige Vollradius-Schneideinsätze zum Präzisionseinstechen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3341554
Netto: 44,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3341554
EAN / GTIN 7291075399356
Herstellernummer 3341554
L-Nummer L24080 338

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 18.22 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter