PENTA 17N043P000RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3341547
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3341547
EAN/GTIN 7291075390339
Číslo výrobcu 3341547
Číslo L L24080 7

Popis

Popis:

Řezné destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 0,43 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.43 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm