PENTA 17N043P000RS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3341547
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3341547
EAN/GTIN 7291075390339
Nummer fabrikant 3341547
L-nummer L24080 7

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1 mm, snijbreedte (CW) 0,43 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,43 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder