PENTA 17N030P000RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3341545
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Číslo položky 3341545
EAN/GTIN 7291075390315
Číslo výrobcu 3341545
Číslo L L24080 324

Popis

Popis:

Upichování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 0,6 mm, šířka řezu (CW) 0,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm