PENTA 17N030P000RS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrezovanje in zarezovanje tankostenskih obdelovancev in miniaturnih delov blizu konture

Št. art.: 3341545
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341545
EAN/GTIN 7291075390315
Številka proizvajalca 3341545
L-število L24080 324

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 0,6 mm, širina rezanja (CW) 0,3 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,6 mm
  • Širina reza (CW) 0,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja