GEPI 3.00-1.50 IC908 Oboustranné přesné řezné destičky (plný poloměr) pro vnitřní a vnější obrábění (drážkování profilů a soustružení zápustek)

Č. pol.: 6403209
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403209
EAN/GTIN 7291075238907
Číslo výrobcu 6403209
Číslo L L23940 1289

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm