GEAIL 20-4 Adaptér pro vnitřní obrábění zapichování a upichování

Č. pol.: 2801091
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801091
EAN/GTIN 7291075147223
Číslo výrobcu 2801091
Číslo L L23920 1340

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky