TGTR 2525-4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2301767
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301767
EAN/GTIN 7291075209754
Číslo výrobcu 2301767
Číslo L L23920 1669

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 26,7 mm, celková délka (OAL) 150,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.4 mm
  • Celková výška (OAH) 26.7 mm
  • Celková délka (OAL) 150.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm