TGTR 2525-4-IQ Bară de strunjire compactă, pentru canelare și despicare cu Plăcuţă TANG-GRIP

Cod articol.: 2301767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301767
EAN / GTIN 7291075209754
Număr producător 2301767
L-Număr L23920 1669

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, pentru canelare și debitare cu Plăcuţă TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 23.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 26.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 150.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm