SGFR 12B-2D24 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Č. pol.: 2301511
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301511
EAN/GTIN 7291075116366
Číslo výrobcu 2301511
Číslo L L23920 2690

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm