SGFR 12B-2D24 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Artiklové číslo: 2301511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301511
EAN / GTIN 7291075116366
Číslo výrobce 2301511
L-číslo L23920 2690

Popis

Popis:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny