SGFR 12B-2D24 SH Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges, pour tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2301511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301511
EAN / GTIN 7291075116366
Réf. fabricant 2301511
Article hors catalogue L23920 2690

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 24 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout