{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Stredová odchýlka L3 | 15 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 213 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273811 25 | |
EAN/GTIN | 4045197500045 | |
Číslo výrobcu | 273811 25 |