{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Inzetsoort | links | |
Middenverplaatsing L3 | 15 mm | |
Koplengte L1 | 38 mm | |
Totale lengte L | 213 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273811 25 | |
EAN/GTIN | 4045197500045 |