Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX 2/0,5

Č. pol.: 270609 2/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AKDCX800
pre otvory od ⌀ Dmin 2 mm
Úžitková dĺžka 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
f 0,85 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,4 mm
Šírka zápichu w 0,5 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270609 2/0,5
EAN/GTIN 2050002066328
Číslo výrobcu A04.0050.12.20GR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).
Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)