Inserto de ranurado a la derecha simturn AX, L2 = 12,2 mm, ⌀ Dmin / w: 2/0,5mm

Número de artículo: 270609 2/0,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
28 piezas en stock 28 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Grosor de placas de corte 4 mm
Longitud de la plaquita de corte 12.2 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Material de corte, denominación del fabricante X800
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270609 2/0,5
EAN / GTIN 2050002066328
Número del fabricante A04.0050.12.20 GR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39).
Sin radio angular (canto vivo).

Descargas y documentos

Productos adecuados