{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AKDCX800 | |
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 2 mm | |
| Lungime utilă | 12,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| f | 0,85 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 0,4 mm | |
| Lăţime de canelare w | 0,5 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 270609 2/0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002066328 | |
| Număr producător | A04.0050.12.20 GR X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |