{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | AKDCX800 | |
| do otworów pow. ⌀ Dmin. | 2 mm | |
| długość użytkowa | 12,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| f | 0,85 mm | |
| maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,4 mm | |
| Szerokość skrawania W | 0,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Toczenie |
| Numer artykułu | 270609 2/0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002066328 | |
| Numer producenta | A04.0050.12.20 GR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |