{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AASJX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 1 mm | |
Úžitková dĺžka | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,1 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270561 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065581 | |
Číslo výrobcu | A04.1804.06.10.10YL X800 |